標示スタンド・立札 :「車両通行止め」の検索結果
標示スタンド・立札とは、看板や標識を独立して設置するための用品です。屋外用では、本体に水を入れて使用するサインスタンドやバリケード、スタンド付き立て看板、ノボリ、サインボードなどがあり、三角コーンを利用して標識やメッセージボードとして活用する商品もあります。屋内用にもさまざまな形状や様式のサインスタンドがあり、設置場所や目的に応じて選ぶことが可能。視認性に優れた物から耐久性に重点を置いた物、デザインに特徴がある物など、種類は豊富です。
関連キーワード
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式
質量(kg)4.8
色イエロー/グレー
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)6.1
色イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×835×650
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
当該情報の明示(指示)に。
材質本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/軟質塩化ビニール
質量(kg)2
色イエロー
サイズ(mm)H840×W380
表示寸法(mm)235×315
満水時質量(kg)22
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
幅(mm)300
厚さ(mm)4
高さ(mm)500
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)385
高さ(mm)765
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
色(本体)イエロー
面板寸法(W×H)(mm)387×765
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
色(本体)グレー
面板寸法(W×H)(mm)387×765
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
色(本体)グレー
面板寸法(W×H)(mm)387×765
シンプル仕様な注水看板の定番形状。反射シートで夜間でもお使いいただけます。
用途屋内外様々な場所でお使いいただけます。
材質【板面】1mmアルミ複合板+反射シート
質量(kg)【空】6.5/【満水】50.5
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
色(本体)イエロー
面板寸法(W×H)(mm)387×765
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質ウレタン樹脂
取付方式カラーコーン取付
奥行(mm)150
間口(mm)150
外径(mm)150
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
標示スタンド・立札 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。