テスタ(マルチメータ) :「径測定」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)電流プローブ
エコ商品
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測 高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能 オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。 付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1 質量(g)370 電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給 ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40 遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間) 測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体) RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて) 最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz) 定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり) 校正証明書一般校正
1台
559,800 税込615,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)