電流プローブ専用電源HIOKI(日置電機)16日以内出荷
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源
記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1質量(kg)1.1出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和)電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max.チャンネル数電源:4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本までRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~