- HIOKI(日置電機)
- 共立電気計器(2)
- RS PRO(2)
- CHAUVIN ARNOUX(1)
- 600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.(1)
- 最大0.6(1)
- 最大10(2)
- 6.000 ~1000 , 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.(1)
- 最大1000(5)
6.000 ~1000 , 4レンジ, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz基本確度 40 - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt.・最大1000
- 6.000 A/10.00 A, 2レンジ,基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(1)
- その他(1)
- 最大0.6(1)
- 最大10(1)
- 最大1000(4)
6.000 A/10.00 A, 2レンジ,基本確度 40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.・その他・最大0.6・最大10・最大1000
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む