絞り込み
ブランド
  • KEITHLEY
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(542)
  • Schutzinger(260)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(222)
  • MULTI-CONTACT(116)
  • RS PRO(98)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(43)
  • 三和電気計器(36)
  • マール社(31)
  • 共立電気計器(29)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • はくでん(26)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • カイセ(20)
  • ELPA(15)
  • マザーツール(15)
  • POMONA(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド
仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEYKeithley テストリード/コネクタキットKEITHLEY
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)