JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。保守や現場に適した万能メーター。電気やHVACで生じる問題の発見に必要なほとんどの機能が揃っています。使い方が簡単であるうえ、真の実効値、測定機能の増加、最新安全規格準拠、より大型で見やすいディスプレイなど、本来のFluke70シリーズに大きな改良が加えられています。測定範囲が1000Vレンジに拡張。ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型。静電容量、抵抗、導通、周波数の測定。測定値が見易い大型ディスプレイ。信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モード。ディスプレイ・ホールド。自動・手動レンジ切替。電気的安全性。CAT.III.1000V及びCAT.IV.600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え、サージやスパイクによってアーク・フラッシュが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
校正証明書JCSS校正
ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型
静電容量、抵抗、導通、周波数測定
測定値が見やすい大型ディスプレイ
信号の変動を記録する最小/最大/平均値モード
ディスプレイホールド機能
自動/手動レンジ切換
推奨ケース:C25
温度測定機能搭載
用途万能性を兼ね備えたマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード80BK-A温度測定用プローブ、9V電池、工業用キット
寸法(mm)185×90×43
先端27長
定格DC60V
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-40~400
周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流電圧】±(0.09%+2カウント)【直流電流】±(1.0%+3カウント)【交流電圧】±(1.0%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)【周波数】±(0.1%+1カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。