電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
アナログ表示33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター。電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!。VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え。AC電圧の真の実行値測定。ディスプレイバックライト。最大/最小値の記録機能。テストプローブを固定できる堅牢なホルスター。CATIII600V、CATIV300Vの安全性。オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz
アズワン品番64-7717-73-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。3m落下に耐えうる設計。バックライト付キーパッド・ボタン。見やすい文字表示と2段階式バックライト。リバーシブル・ホルスター。IEC第2版、ANSI規格。バッテリー寿命800時間。低オーム測定でテストリード抵抗を取り除く相対モード。オートおよびマニュアルレンジ。オプションの磁石付ハンガーで作業中に見やすい位置に設置可能。抵抗、導通、ダイオード測定
校正証明書JCSS校正
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
バックライト付きディスプレイ
データホールド
ダイオード・テスト、および周波数とデューティー・サイクルの測定
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
このコンボ・キットはFluke117デジタル・マルチメーターとFluke323クランプ・メーターを組み合わせたものであり、1つのトータル・ソリューションでトラブルシューティングを生産的かつ効率良く実施できます。このキットには、耐久性に富むC115ソフト・キャリング・ケースが付属しており、機器を保護しながらメーターを簡単に運搬できます。Fluke117デジタル・マルチメーター電気技師によるデザイン。フルークによる設計。VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出。AutoVoltによる自動AC/DC電圧選択。低入力インピーダンス:ゴースト電圧による読み取り値の誤りを防止。大型白色LEDバックライトにより、薄暗い中でも作業可能。真の実効値で非線形負荷を正確に測定。10A(20A過負荷は30秒間)を測定。抵抗、導通、周波数、静電容量。信号変動の最小値/最大値/平均値を記録。片手での使用に適したコンパクトで人間工学に基づいたデザイン。CATIII600Vの安全性評価。Fluke323真の実効値クランプメーター優れた堅牢性。信頼性。高確度、400AAC電流の測定。600VACおよびDC電圧の測定。真の実効値型のAC電圧および電流により、非線形信号を正確に測定。導通検出により、最大40kΩまでの抵抗測定。薄型エルゴノミックデザイン。CATIV300V/CATIII600Vの安全性評価。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz(323形は直流電流なし)
アズワン品番64-7717-77-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥91,980
税込¥101,178
20日以内出荷
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
仕様自動測定:電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%) ※要オプション、【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒 125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間、【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間、リミットテスト(合格/不合格)
タイプトリガー:自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル
電源AC 100V リチウムイオンバッテリー
チャンネル数入力:4
機能リプレイ:100画面自動補足
入力感度2mV/div~100V/div
周波数帯域(MHz)100
ズーム〇
入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)
保証期間本体3年 アクセサリ1年
内部メモリー波形x30、ロギングx10、画像イメージx9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
波形演算:A+B、A-B、AxB、AvsB (X-Yモード)、FFT
1個
¥5,698
税込¥6,268
52日以内出荷
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A
付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証
質量(kg)0.7 (1.5 lb)
寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)
保護等級IP52
機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。
保証期間限定ライフタイム保証
保管温度(℃)-30 ~ +70 °
各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA
作動温度(℃)-10 ~ 60
バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)
湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
コンパクトで、商業ビル、病院、学校の適切な運営に役立つように最適化されています。
高度な機能は仕事をすばやく安全に行うのに役立ちます。内蔵の非接触式電圧検出機能により、電圧が印加された回路の特定に役立ちます。AutoV/LoZ関数を使って、ゴースト電圧によって生じる誤った読み取り値を防止します。Fluke117は、True-rmsAC電圧/電流の読み取り値を6000カウントの分解能で表示します。最小値/最大値/平均値の読み取り値が表示され、周波数および静電容量が測定されます。電池ケースの蓋は、作業を続けやすいように、すぐに開けることができる位置にあります。
不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。
マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。
狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。
本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。
仕様●交流の True-rms:あり
測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz
温度(℃)-40~+400
分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz
機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ
その他の機能取り外し可能なディスプレイ
バッテリー単3アルカリ電池
レンジ自動/手動
電池寿命(時間)400
安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
保証期間3年間
ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ
保護「外部」ゴム・オーバーモールド
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193
バーグラフ表示バックライト:あり
保存データ種類最小/最大/平均
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。