3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%, 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池 寸法(mm)201×98×52 表示【カウント表示】50000 温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350 周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz レンジ(バーグラフ)0~2TΩ 電池9V電池×1 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間3年 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP30 静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF 確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA) 放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

テスト・リード・セット
付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組) 電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給 周波数(kHz)出力信号:125 内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

温度測定機能 静電容量10000μF 最小/最大/平均値 CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし 真の実効値 Hi Res高分解能モードで20000カウント表示 推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター 仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%, 付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池 寸法(mm)201×98×52 表示【カウント表示】50000 温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350 周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz レンジ(バーグラフ)0~2TΩ 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm 保証期間3年 交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A 防塵防水性能IP30 静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF 確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント) 放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位 基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング