テスタ(マルチメータ) :「USB c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)携帯用ケース C33
フルーク(FLUKE)C33 ソフトケース
センサー64個 対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能 保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式) 保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態) モード分析:LeakQモード、PDQモード バッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291 周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジ データ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続 フレームレート25FPS
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター 付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース 寸法(mm)222×102×60 温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350 周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz プラグ4バナナ・プラグ 交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V 直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm 保証期間ライフタイム 交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A 静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF 確度抵抗:±(0.05%+2カウント) 保管温度範囲(℃)-40~60 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント) カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V カウント方式表示:50000
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷