50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
用途最高確度デジタル・マルチメーター
付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース
寸法(mm)222×102×60
温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ
交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF
確度抵抗:±(0.05%+2カウント)
保管温度範囲(℃)-40~60
動作温度範囲(℃)-20~55
基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000V
カウント方式表示:50000
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。