絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • Schutzinger(241)
  • フルーク(FLUKE)(222)
  • MUELLER ELECTRIC(214)
  • MULTI-CONTACT(106)
  • RS PRO(99)
  • エスコ(47)
  • HIOKI(日置電機)(42)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(31)
  • マール社(31)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(25)
  • カスタム(22)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(20)
  • ELPA(14)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
直流電流(A)
  • 最大0.2(1)
直流電圧(V)
  • 最大450(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(2)
  • 最大1000(2)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(8)
交流電圧(V)
  • 最大450(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(2)
  • 最大750(2)
交流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大10(2)
最大0.2・最大10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット型デジタルマルチメータ マザーツールポケット型デジタルマルチメータマザーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
カード型マルチメータ マザーツールカード型マルチメータマザーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
電池寿命(時間)約100
テスタケース マザーツールテスタケースマザーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツールガラス管ヒューズ0.5A/250Vマザーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
デジタルマルチメーター 校正証明書付 マザーツールデジタルマルチメーター 校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
22日以内出荷
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリードアズワン品番64-3729-16校正証明書一般校正
ポケット型デジタルマルチメーター 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールポケット型デジタルマルチメーター 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
オートパワーオフデータホールド指示板日本語対応
校正証明書一般校正
デジタルマルチメータ マザーツールデジタルマルチメータマザーツール
19,980税込21,978
1個
26日以内出荷
読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz交流電流400μA/40mA/400mA/10A静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
カード型マルチメータ マザーツールカード型マルチメータマザーツール
18,980税込20,878
1個
26日以内出荷
多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他導通テスト・ダイオードテスト周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHzデューティー比0.1%~99.9%静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
PC対応デジタルマルチメータ マザーツールPC対応デジタルマルチメータマザーツール
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
PC対応 デジタルマルチメータ マザーツールPC対応 デジタルマルチメータマザーツール
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
DT9602R+用USB通信ケーブル マザーツールDT9602R+用USB通信ケーブルマザーツール
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
テスタ(マルチメータ)