テスタ(マルチメータ) :「テスター 交流電流」の検索結果
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200
交流電流(A)20m/200m
直流電流(A)20m/200m
直流電流20mA/200mA
交流電流20mA/200mA
読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。
周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz
交流電流400μA/40mA/400mA/10A
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF
テストリード誤挿入防止機能付きのデジタルマルチメータです。
付属品テストリード、電池、取説、ホルスター
サンプリング2~3秒/回
交流電流200uA/2mA/20mA/200mA/10A、分解能0.1uA(最小)、精度±1.0%rdg+5dgt
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット
温度(℃)-50~700
周波数9.999Hz~10MHz
交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-16
校正証明書一般校正
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
導通ブザー付き。1.5V・9V用BATTレンジ付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電圧(10/50/250/500V)、直流電流(0.5/50/250A)、抵抗(1kΩ)●DCV:10~500V●ACV:10~500V●DCA:0.5m~250mA●Ω:1kΩ●バッテリーテスト:1.5V/9V●電源:UM-3×1
アズワン品番64-3729-10
校正証明書一般校正
1個
¥22,500
税込¥24,750
31日以内出荷
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。USB通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-15
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
多機能6000カウントバーグラフ。温度計測定レンジ付き。電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。RS232C通信機能搭載。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(6/60/600/750V)、直流電圧(6/60/600/750V)、交流・直流電流(600μ/6000μ/60m/600m/6/10A)、抵抗、(600/6k/60k/600k/6M/60MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-14
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。