測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル
14種類の測温抵抗体規格に対応
サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示
2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現
RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42
応答時間5ms
電池寿命(時間)50
確度(℃)0.3
ディスプレイセグメントLCD
抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。