絞り込み
直流電流(A)
  • 最大10(4)
ブランド
  • PICOTEST(ピコテスト)
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Schutzinger(236)
  • MUELLER ELECTRIC(212)
  • フルーク(FLUKE)(210)
  • MULTI-CONTACT(105)
  • RS PRO(32)
  • マール社(31)
  • エスコ(30)
  • 共立電気計器(30)
  • 三和電気計器(29)
  • HIOKI(日置電機)(29)
  • はくでん(26)
  • T.SIN(テイシン電機)(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カイセ(19)
  • ELPA(14)
  • ミヤマ電器(12)
  • Martindale(12)
  • 横河計測(11)
直流電圧(V)
  • 最大1000(4)
交流電圧(V)
  • 最大750(4)
交流電流(A)
  • 最大10(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LANカード付)PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタPICOTEST(ピコテスト)
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & RS-232カード付)PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付) PICOTEST(ピコテスト)デジタルテスタ(内蔵USB & LAN & GPIBカード付)PICOTEST(ピコテスト)
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
・最高の性能対価格比・高速サンプリングレート:NPLC 0.0005で100Krdgs/s・直接熱電対測定(内蔵の冷接点補償機能により精度向上)・4.3インチ カラーグラフィックディスプレイ、デュアル測定とデュアル表示(熱電対測定を含む)・静電容量測定・各種測定機能と演算機能・ワイドレンジ電流測定(最大10Aまで)・DCV精度(1年間で0.007%)・プラグアンドプレイインターフェース:内蔵USB・大容量メモリ(最大150万件の測定値を保存可能)・無料のアプリケーションソフトウェア
用途・豊富な演算機能 - パーセント、平均、ヌル機能、リミット設定、MX+B、dB および dBm。・分解能調整 -NPLCは0.0005、0.0001、0.002、0.006、0.02、0.06、0.2、 1、10、および100です。・USB&LAN(オプション)、GPIB(オプション)/ RS-232(オプション)リモートコントロールインターフェース。・M3530A AP ソフトウェア(PT-TOOL)を使用して、PC上で実際の操作をシミュレートします。・Microsoft Office WordおよびExcel(PT-LINK)を使用したリモートでの測定値の保存と読出し。容量1nF、10nF、100nF、1μF、10μF、100μF、1mF、および10mF電源(V)100~240 ±10%直流電流(DCI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10A抵抗測定2線式および4線式抵抗測定:100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、および100MΩ交流電流(ACI)100μA、1mA、10mA、100mA、1A、3A、および10Aダイオード10V熱電対-250℃~2316℃直流電圧(DCV)100mV、1V、10V、100Vおよび1000V交流電圧(ACV)100mV、1V、10V、100Vおよび750V試験機能接続テスト(2W)1000Ω抵抗体RTD:2Wおよび4W周期100mVから750V(10Hzから300kHz)
デジタルマルチメーター PICOTEST(ピコテスト)デジタルマルチメーターPICOTEST(ピコテスト)
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
6.5桁のDMMをはるかに超えています。10チャネルまたは20チャネルスキャナーカード(オプション)を使用することで、最高の安定性の測定値を提供するデータ収集ユニットです。
質量(kg)4.36電源電圧100~120Vまたは220~240V消費電力(VA)25動作温度範囲(℃)0~50
テスタ(マルチメータ)