テスタ(マルチメータ) :「小型 樹脂 ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約450 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示1999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと) 保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
1台
3,398 税込3,738
当日出荷