テスタ(マルチメータ) :「短絡コネクタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷