仕様テストリード長:約85cm
付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット
寸法(mm)88×37×186(H)
表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)
電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)
交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)
アズワン品番64-2255-77
静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。