テスタ(マルチメータ) :「車検電器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4 全長(mm)170 使用範囲DC12V以下 コード長さ(mm)1200
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm) エスコ品番EA707D-24 質量(g)約50(本体のみ) 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k 電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz 機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150 サンプルレート(回/s)数値部 約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧約1.5V 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) デューティー比0.1~99% 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) 安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H) 導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V) 静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
4,500 税込4,950
当日出荷