付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定
仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT
質量(g)250 (電池、プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147
機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)
表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)
画面仕様LCD (液晶)
検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。