1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書 質量(g)60.6 電源9V 6F22電池×1(別売) 精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2) 交流電圧(V)200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k 直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123 機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定 直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10 最大カウント数1999
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)