テスタ(マルチメータ) :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC
寸法(mm)280×78×35
電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)
表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)
ディスプレイLCディスプレイ
動作環境-10~50℃/95%rH以下
安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V
導通テスト500kΩ以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。