テスタ(マルチメータ) :「交流 電源」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29 表示4000カウントLCD 文字高(mm)12 機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング2回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧約0.44V
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×90×28 直流電流(A)レンジ:25m/250m 直流電流(レンジ)25mA、250mA 電池チェック1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷) 許容差最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗) 低周波出力(dB)+4~+36、50、56
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ 直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ 直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12 交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V 直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A 電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時) 導通テスト約30Ω以下でブザー
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm)55×9×109 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示2000カウントLCD 文字高(mm)12 分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA)約2 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.45V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃)-20~60 確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品電池(3V CR2032)1個内蔵 表示4000カウントLCD 文字高(mm)14 機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング3回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書 質量(g)約300(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本 測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知 温度(℃)-40~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49 表示9999カウント 機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー サンプリング3回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V 直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V 直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A 抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ 交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34 直流電流(A)レンジ:10m/500m 直流電流(レンジ)10mA、500mA 電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷) 許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗) 導通テスト約15Ω以下でブザー 低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い測定ができるミニテスター
付属品100-36テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF11(0.25A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×60×30 直流電流(A)レンジ:50/250m 直流電流(レンジ)50mA、250mA 電池チェック1.5Vボタン電池(約2mA負荷)、9V6F22電池(約15mA負荷)、1.5V単三R6P電池(約35mA負荷) 許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗) 低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本 表示4000カウントLCD 文字高(mm)20 サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く) レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バーグラフが5倍の感度でズームアップ 。PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めます。ブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能。最大/最小値、ピークホールド、偏差測定。ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度 付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本 対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7 表示5000カウントLCD 文字高(mm)18 機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライト サンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒) レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11 抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示4000カウントLCD 文字高(mm)9 周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能偏差測定、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.44V 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター 寸法(mm)87×35×186 表示5-4/5桁(500000カウント) サンプリング速度50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
1台ほか
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパレータ機能付きで、生産ラインでの検査・合否判定等に役立ちます。出力端子付き。外部装置等に接続できます。表示が見やすい文字高21mmの大型LCD。歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-4035のみ)
付属品100-57テストリード、896-02ACアダプター、スペアヒューズF31(0.5A/250V)1本 表示4000カウントLCD 文字高(mm)21 機能コンパレータ、レンジホールド サンプリング10回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 交流電流(レンジ)400μA、4000μA、40mA、400mA、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、10mA ヒューズF29(3A/600V)・F30(10A/600V)各1本、F31(0.5A/250V)2本
1台ほか
81,980 税込90,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭の電気チェックに。スペア電池&ヒューズ付き
仕様電池チェック/9V6F22電池(約20mA負荷)、1.5V単1単2電池(約300mA負荷)、1.5V単3単4単5電池(約50mA負荷)、1.5Vボタン電池(約2mA負荷)導通チェック/約100Ω以下でブザー音 付属品電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本
1セットほか
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
1台ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V電池(50mA負荷) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗) 導通テストしきい値以下でブザー
1台ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz アズワン品番1-8717-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷