自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群。単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可。20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本
表示4000カウントLCD
文字高(mm)20
サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。