テスタ(マルチメータ) :「抵抗 収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ テストリードの交換ができる脱着式 携帯に便利な収納ケース付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 使用温度(℃)0~40 表示3999カウント 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数 交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ 直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷