テスタ(マルチメータ) :「モアサナイト判定器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示
付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)
使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31
キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)
データホールドデータホールドボタンをONで動作
導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。