テスタ(マルチメータ) :「日置電機 接地抵抗計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式簡易測定(2極法)
インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。