テスタ(マルチメータ) :「マイクロアンペア」の検索結果
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。