テスタ(マルチメータ) :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k 測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示4000カウント液晶表示 消費電流(mA)約1.4 レンジ切替オートレンジ 直流電流40mA/200mA 電池寿命(連続時間)約100 交流電流40mA/200mA ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18 導通テスト約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒)2~3 直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600 取扱説明書(0.31MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷