12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
0~16(2)
0~35(2)
0.25~150(1)
1~150(1)
18(2)
40(2)
80(4)
84(2)
110(1)
240(1)
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

菊水電子工業多機能直流電子負荷装置
RoHS
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V 付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊 耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし 絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 突入電流(A)45Peak Max 最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて) 定格出力電圧(V)0.25~150 入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
1セット
419,800 税込461,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 冷却方式ファンによる強制空冷 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2) 測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色) 効率75%TYP 入力電圧範囲(V)85ac~265ac 接地負接地または、正接地可能 定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相 停電保持時間20ms以上 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚 耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし 方式シリーズレギュレータ方式 表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits) 本体質量(kg)約6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350) 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間過渡応答:100μs 最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点) 絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 入力電圧範囲(V)±10% 接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc) 定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
1セット
92,980 税込102,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源 汎用性に優れたベーシック電源
耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと 入力電圧(V)100 冷却方式ファンによる強制空冷 応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間 絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上 保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ 使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH 動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示 リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定 接地正または負端子を接地可能 温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値) 使用湿度範囲(%RH)10~90
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

菊水電子工業コンパクト交流電源
RoHS
耐電圧AC1.5kV、1分間 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2) 周波数変動範囲(Hz)±1%以内 測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V 力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし) 回路方式PWMインバータ方式 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 歪率(%)0.5以下(出力電圧波形) リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値) 電源電圧変動±0.15%以内 定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438 出力端子M4端子台 効率70%以上 入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別) 測定周波数範囲40Hz~500Hz 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相 温度係数(ppm/℃)100(TYP値) ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内 応答速度(出力)150μs(TYP値)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

周波数公称入力:50/60、範囲:47~63 冷却方式ファンによる強制空冷 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし) 保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG) 電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA 効率50以上 ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA 入力公称電圧(V)100、単相(90~110)
1セット
319,800 税込351,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
979,800 税込1,077,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
339,800 税込373,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品、RoHS
菊水電子工業(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き商品になります。
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W)出力:800 出力電圧(V)80 最大電流(A)設定可能:42 出力電流(A)40 応答時間過渡応答:2ms以下 電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz)範囲:47~63 確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 突入電流(A)50以下 最大消費電力(VA)1120 出力保持時間20 ms 以上 効率TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃)100 ロードレギュレーション【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 校正証明書あり 分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50
1式
199,800 税込219,780
46日以内出荷

菊水電子工業直流安定化電源
エコ商品、RoHS
ユウアイ電子(株)の試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き
電流(A)TYP 値:【100 Vac】11.2 【200 Vac】5.6 電力(W)出力:800 出力電圧80 V 最大電流(A)設定可能:42 電流(mA)【設定分解能】電流:200 (FINE 適用 OUT OFF 時)10、(FINE 適用 OUT ON 時 )1、(通信インターフェース使用時 )0.1 【電源変動】±6 力率TYP 値:0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) 測定範囲(mV)【電圧】電源変動:±10 入力周波数(Hz)範囲:47~63 確度設定:【電圧】±(0.05 % of setting +0.05 % of rating)、【電流】±(0.5 % of setting +0.1 % of rating) 負荷変動【電圧】± 10 mV【電流】± 13 mA 最大消費電力(VA)1120 出力保持時間20 ms 以上 効率TYP 値:0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流40 A グリーン購入法適合 定格入力公称:100 Vac ~ 240 Vac、50 Hz ~ 60 Hz 、単相 抵抗値(Ω)設定可能最大内部:2.000 最大電圧(V)設定可能:84、リモートセンシング・補償:4 突入電流50 A 以下 リップルノイズ80 mA【p-p】50 mV【rms】5 mV 入力電圧範囲:85 Vac ~ 265 Vac 温度係数(ppm/℃)100 分解能(mV)電圧:400【FINE 適用 OUT OFF 時】10 【FINE 適用 OUT ON 時 】1 【通信インターフェース使用時 】0.1 時間(ms)立上り:【全負荷】50以下【無負荷 】50以下、立下り:【全負荷】50以下【無負荷】500以下、立上り(TYP 値):50、立下り(TYP 値):50 応答時間(ms)過渡:2以下
1式
219,800 税込241,780
31日以内出荷