絞り込み
出力電圧(V)
  • 0~20(1)
  • 0~30(2)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(38)
  • MCP(35)
  • ITECH[測定用品](34)
  • 菊水電子工業(17)
  • GW INSTEK(11)
  • アルインコ(8)
  • エスコ(6)
  • はくでん(6)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • 東洋電源機器(4)
  • 共立電気計器(3)
  • TDKラムダ(3)
  • KIKUSUI(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • RIGOL(リゴル)(2)
  • KEITHLEY(ケースレー)(2)
  • OWON(オウオン)(2)
  • 横河計測(1)
出力電流(A)
  • 0~1.5(1)
  • 0~2.5(1)
  • 0~3(1)
  • 0~5(1)
校正証明書
  • 付き(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)から絞り込む
0~20(1)
0~30(2)
  • 直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源 AD872*シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
    用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
  • 直流安定化電源 AD873*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源 AD873*シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
    用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能質量(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず)消費電力(VA)約200定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
直流安定化電源