絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(37)
  • MCP(37)
  • ITECH[測定用品](34)
  • 菊水電子工業(20)
  • エスコ(11)
  • GW INSTEK(11)
  • アルインコ(8)
  • はくでん(6)
  • アズワン(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • 東洋電源機器(4)
  • 共立電気計器(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • KEITHLEY(ケースレー)(2)
  • RS PRO(2)
  • テクシオテクノロジー(2)
出力電圧(V)
  • 0~8(1)
  • 0~10(1)
  • 0~16(1)
  • 0~20(1)
  • 0~30(1)
  • 0~40(1)
  • 0~60(1)
  • 0~80(1)
  • 0~150(1)
  • 0~300(1)
  • 0~600(1)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 150(2)
  • 300(1)
  • 600(1)
出力電流(A)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
出力電力(W)
  • 200(1)
  • 750(1)
  • 780(1)
  • 2400(1)
  • 5200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
399,800税込439,780
1個
11日以内出荷
入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W TDKラムダCVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200WTDKラムダ
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ直流安定化電源(プログラマブル)TDKラムダ
1台
欠品中
豊富なインターフェースに対応。 LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型 CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載 UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計
用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器
直流安定化電源