仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A
付属品入出力ケーブル
寸法(mm)108×102×34.5(H)
質量(g)約270
使用温度範囲(℃)-20~60
入力電圧(V)DC24(DC18~32)
アズワン品番64-7926-19
無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。