DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーターエスコ翌日出荷
仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A付属品入出力ケーブル寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)アズワン品番64-7926-19無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
接続ケーブル三和電気計器税込¥2,198¥1,998
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~