.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5
電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415
最大電流(A)実効値:3×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250
表示分解能1Hz
入力220V ± 10% 単相AC
周波数3桁LED
出力波形正弦波
表示精度0.01
係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)
出力端子三相AC + N + GND
出力位相差120°± 10°
グリーン購入法適合
出力周波数5Hz~105Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
.三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
質量(kg)約2.5
電流(A)出力最大実効値:3×2
電圧(V)出力実効値:3×12±025
表示周波数:3桁LED
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230
表示分解能1Hz
入力220V ± 10% 単相AC
出力波形正弦波
表示精度0.01
係数出力歪み:≦3%
出力端子三相AC + N + GND
出力位相差120°± 5°
グリーン購入法適合
出力周波数25Hz~125Hz
1台
¥55,980
税込¥61,578
61日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。