直流安定化電源 :「安定化電源 小型」の検索結果
持ち運びに便利な小型ボディ
高分解能10mV / 1mA
リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能
低リップル/低ノイズ
過電圧/過電流保護機能
出力電圧・電流カーブ監視機能
インテリジェント温度制御ファン冷却
2.8インチTFT液晶ディスプレイ
USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。
質量(kg)約1.5
チャンネル数1
分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226
冷却方式温度制御空冷ファン
応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms
インターフェースUSBデバイス
ディスプレイ2.8インチTFT液晶
電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA
動作温度(℃)0-40
温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200
ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。