「出力電圧(V)」から絞り込む
0~32(1)
出力オンオフ機能、過電圧・過電流保護機能(OVP, OCP)搭載。3パターンの出力ストレージを設定可能。出力値を固定(変更出来ないように)する機能もあるため、実験でも安全に使用することができます。
付属品取扱説明書×1, 電源ケーブル×1, テストリード×2
寸法(mm)220×70×160
質量(kg)1.3
出力電圧(V)0~32
ディスプレイ4-digit ディスプレイ
保護機能過電流保護, 過電圧保護
入力変動CV≦0.01%+2mV CC<0.2%+2mA
負荷変動CV≦0.01%+5mV CC<0.2%+5mA
リップルノイズCV≦50mVr.m.s
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。