電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)
表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。