絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(187)
  • 共立電気計器(125)
  • RS PRO(78)
  • 三和電気計器(56)
  • 横河計測(49)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(37)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(34)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(31)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • MCP(24)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • エスコ(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
212件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • 絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)

    絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷
    LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
    用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
  • コンタクトピン HIOKI(日置電機)

    コンタクトピン

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
  • ブレーカピン HIOKI(日置電機)

    ブレーカピン

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
    用途ブレーカ端子チェック用先端長(mm)73アズワン品番64-3414-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 11A/1000V
    仕様使用製品:DT4252、DT4256、DT4261、DT4282(枝番含む)
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥599税込¥659
    1セット(5本)
    当日出荷
    5本セット 0.5A/250V
    仕様使用製品:3030-10(3030・3030-01には使用不可)、RM3544(枝番含む)
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 0.5A/1000V
    仕様使用製品:IR4051、IR4052、IR4059、FT6041(枝番含む)
  • 小型ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    小型ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    L9207-10/DT4911の先端に装着可能。
    仕様CAT III 300V、CAT II600V
  • 携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース(DT4281、DT4282用)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズセット HIOKI(日置電機)

    ヒューズセット

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    2本セット 630mA/1000V
    仕様使用製品:DT4281、DT4282、DT4255(枝番含む)
  • 測定コード HIOKI(日置電機)

    測定コード

    HIOKI(日置電機)(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ HIOKI(日置電機)

    温湿度センサ

    HIOKI(日置電機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)適合本体LR8514、LR8520RoHS指令(10物質対応)対応基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス温湿度ロガー

    HIOKI(日置電機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
    付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    欠品中
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
  • 接続コード HIOKI(日置電機)

    接続コード

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
    適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
  • 延長ケーブル HIOKI(日置電機)

    延長ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途バナナプラグケーブル延長用材質ABS樹脂ケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3413-95
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
    適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
  • バッテリパック HIOKI(日置電機)

    バッテリパック

    HIOKI(日置電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様使用製品:8870、MR8870、8430、LR8431、 LR8432電源[バッテリパック]連続使用時間2.5h(25℃参考値)3VAMaxRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    AC100V~AC240V対応
    トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロアジャストボード HIOKI(日置電機)

    ゼロアジャストボード

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    用途L2100, L2110, L2020, 9465-10, 9772用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル HIOKI(日置電機)

    接続ケーブル

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-93
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    当日出荷
    付属品キャップ(赤・黒、各1)仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V寸法(cm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送付属品取扱説明書仕様最大着脱回数:5000回質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3414-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)DC70全長(m)1.1アズワン品番64-3414-42
  • テストプローブ HIOKI(日置電機)

    テストプローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種3451-11~-15、3452-11~-13
  • クリップ形リード HIOKI(日置電機)

    クリップ形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5アズワン品番64-3414-36
  • 先ピン HIOKI(日置電機)

    先ピン

    HIOKI(日置電機)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    当日出荷
    ピン形リード9465-10、L2020の先端交換用(1本)
    適合機種BT3554、RM3548、9465-10、L2020アズワン品番64-3414-45
  • K熱電対 HIOKI(日置電機)

    K熱電対

    HIOKI(日置電機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ HIOKI(日置電機)

    変換アダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様バナナをBNCに変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン形リード HIOKI(日置電機)

    ピン形リード

    HIOKI(日置電機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    全長(m)1.5
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様DT4220シリーズ用アズワン品番64-3413-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ HIOKI(日置電機)

    変換アダプタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    BNCをバナナに変換。
    RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品