電気測定その他関連用品 :「振動 ライト」の検索結果
アクセサリーとは、測定用品に付属する部品や測定補助用品です。ヒューズは測定器に付属する安全装置ですが、計測時のトラブルでヒューズが切れたときには重宝します。クリップアダプタやテスト用リード線は、電気計測器やテスタには欠かせない用品。計測対象に直接触れるため、感電やショートが無いように、健全なものを選ぶことが大切です。電圧チェッカーは対象に電圧が掛かっているかをチェックできるため、不用意な感電から身を守れます。電気接続コネクターやプリンタ用紙などは、電気計測器ごとに規格が決まっているため、専用の用品は便利です。
関連キーワード
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認
付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1
質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む)
電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします)
チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67
表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット)
分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2
周波数特性DC~100kHz(±3dB)
インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御
測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録)
メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト)
測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ
記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可)
時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100
言語表示日本語、英語、中国語
外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1
記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング)
チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通)
最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。