電気測定その他関連用品 :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)接続ケーブル
エコ商品
コード長さ(m)3 アズワン品番64-3413-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
材質ABS樹脂 アズワン品番64-3413-93
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長1m・2芯 。赤線:電圧入力(+)。黒線:電圧入力(ー)。黄線:プレヒート信号。白線:プレヒート用 GND
適合(製品)LR5041・LR5042・LR5043・LR5061
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
パルス 4ch入力可能
対応製品8420シリーズ, 8430, LR8431, LR8432
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長1.5m、L4935、L4936、L4937、L4932、L9243、L4931の装着が可能です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長1m・2芯 。白線:電流入力(+) 。黒線:電流入力(-)
適合(製品)LR5031
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長2m、FT4300専用(プロテクタ付き)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
ケーブル長65mm、P2000標準付属品
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
9pin-9pin
用途次の製品と9442の接続用:3154, 3156, 3237~3239, 3331~3333, 3504S, 3506-10, 3511-50, 3535, ST5540S ケーブル長(m)1.5
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
対応製品3166・3169
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続コード
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HIOKI(日置電機)接続コード
エコ商品
CM4003リーククランプメーター専用接続ケーブル
質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 適合コネクタ出力端子:BNC、電源端子:USB-C アズワン品番64-8002-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
高電圧化する太陽光発電設備の点検を安全に CAT III 2000 V までの高電圧測定を実現 系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 対応するHIOKIのクランプメータやデジタルマルチメータ(DMM)に 接続
付属品接続ケーブルL4943×1、ストラップバックル×2、ストラップ×1、携帯用ケースC0205×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1 適合規格EN61010 使用温湿度範囲温度:-25℃~65℃湿度:-25℃~40℃:80%RH以下(結露しないこと)40℃~65℃:40℃80%RH以下から65℃25%RH以下まで直線的に減少(結露しないこと) 保存温湿度範囲-30℃~70℃、90%RH以下(結露しないこと) 最大入力電圧DC2000V(INPUTHーINPUTL間) 出力端子4mmバナナ端子 アズワン品番65-1796-22 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗20MΩ±5.0%(INPUTHーINPUTL間、OUTPUT端子開放時) 過負荷保護DC2200V/AC2200V1分間(INPUTHーINPUTL間)DC600V/AC600V1分間(OUTPUTHーOUTPUTL間) 最大定格電圧(V)対地間:1000(測定カテゴリI)予想される過渡過電圧120002000(測定カテゴリIII)予想される過渡過電圧15000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷