1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョー。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む ) 付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意 測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV 機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,780 税込73,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)