絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • HIOKI(日置電機)(156)
  • 共立電気計器(51)
  • 三和電気計器(35)
  • カイセ(25)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(18)
  • はくでん(15)
  • ルートアール(8)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(7)
  • FNIRSI(6)
  • カスタム(5)
  • マザーツール(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(5)
  • PINTECH(5)
  • DreamSound(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • testo(テストー)(4)
  • ムサシインテック(4)
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)
    ¥5,798税込¥6,378
    1組
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,198税込¥10,118
    1組
    当日出荷
    さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
    仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨トラスコ品番765-7633質量(g)91機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
  • 磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)

    磁石式メーター・ハンガー

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1組
    当日出荷
    磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
    トラスコ品番765-7650質量(g)177
  • 電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28X フルーク(FLUKE)

    電池収納部/BATTERY DOOR, FLUKE-28X

    フルーク(FLUKE)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    用途交換部品
  • プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1組
    当日出荷
    完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
    トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
  • ワニ口クリップ・セット フルーク(FLUKE)

    ワニ口クリップ・セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥4,898税込¥5,388
    1組
    当日出荷
    柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
    仕様安全強化型アリゲーター・クリップトラスコ品番765-7536質量(g)33
  • 大型ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    大型ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    Flukeツールを適切に保護できます。 高品質なFluke製品は、ぜひFluke専用ケースで保護してください。 C25キャリング・ケースは丈夫なファスナー式キャリング・ケースです。 バッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステルでできています。便利なハンド・ストラップが付いており、大部分の人気のあるFluke製デジタル・マルチメーターを運べます。
    トラスコ品番765-7561質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×128×64
  • シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE)

    シリコン・テストリード・セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7609長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)140タイプ4mmランタンチップ付定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • 40kV高電圧プローブ フルーク(FLUKE)

    40kV高電圧プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷
    機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
    仕様40kV高電圧プローブトラスコ品番765-7471質量(g)340
  • 温度プローブ フルーク(FLUKE)

    温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    標準シュラウド・バナナ・ジャック付きのK型熱電対。 使いやすい一体構造。 温度測定機能付きDMMとの互換性あり。
    トラスコ品番765-7463質量(g)141.2測定レンジ-40~260℃
  • メーター・ケース フルーク(FLUKE)

    メーター・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
    適合【測定器】50705707トラスコ品番765-7587寸法(mm)192×90×38質量(g)220
電気測定その他関連用品