コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22
入力(最大)450V
レンジ切替手動切替
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45
電源DC3V
表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)80×53
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.2%rdg+2dgt
入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替手動切替
抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。