絞り込み
ブランド
  • マルチ計測器
  • HIOKI(日置電機)(224)
  • 共立電気計器(120)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(97)
  • RS PRO(93)
  • 三和電気計器(57)
  • カイセ(42)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(36)
  • はくでん(35)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(34)
  • エスコ(26)
  • MCP(24)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • T.SIN(テイシン電機)(20)
  • SK(新潟精機)(19)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • testo(テストー)(17)
  • PINTECH(17)
  • PMK(IWATSU)(15)
  • 中部精機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分割型電流センサー マルチ計測器分割型電流センサーマルチ計測器
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)確度±1.0%/定格電流出力端子M3取付ネジ保護(開放)7.5Vクランプ素子使用回路電圧AC600V以下適合周波数10Hz~5KHz耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器高精度クランプ式漏れ電流計マルチ計測器
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から9日以内出荷
中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。幅(mm)66高さ(mm)206奥行(mm)35電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)適合規格EN61326、EN61010、RoHS交流電流(A)3/30/300最大表示(カウント)3000クランプ径(Φmm)40最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)30/300RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電設備断線チェッカー マルチ計測器太陽光発電設備断線チェッカーマルチ計測器
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。 接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3周波数(kHz)(信号)5感度(切替)3段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動使用回路電圧DC12~600V
直流回路 16ch電流モニター用クランプCT マルチ計測器直流回路 16ch電流モニター用クランプCTマルチ計測器
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番768-3251質量(g)137コード長さ(m)3
直流回路 16ch電流モニター マルチ計測器直流回路 16ch電流モニターマルチ計測器
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
直流電流を最大16回路同時表示・同時記録が可能です。 内部メモリにEXCEL形式で保存・PCと接続しデータ回収できます。 太陽光の発電電流測定や蓄電池の直流回路負荷電流測定に最適です。
トラスコ品番758-7511質量(g)840電源内蔵充電式ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×56×170連続使用時間(時間)約29(使用するch数による)負荷電流(A)【直流】DC0~99.9最小表示(MΩ)0.1
分割型クランプ・センサー マルチ計測器分割型クランプ・センサーマルチ計測器
5,298税込5,828
1個
66日以内出荷
トラスコ品番838-4996
電気測定その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら