電気測定その他関連用品 :「常時設置タイプ」の検索結果
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度±1.0%/定格電流
出力端子M3取付ネジ
保護(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧AC600V以下
適合周波数10Hz~5KHz
耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。