電気測定その他関連用品 :「USB GPIB」の検索結果
20V、-1Aから6A
仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド
精度±(0.05%+5mA)
分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA
定格出力0~20V、-1~6A、120W
インターフェースGPIB、USB、LAN
バッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能)
測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA)
出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV)
出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-p
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能0.1mV
電流制限(A)6.1
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。