絞り込み
校正証明書
- 付き(5)
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
- HIOKI(日置電機)(212)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(186)
- 共立電気計器(125)
- RS PRO(79)
- 三和電気計器(56)
- 横河計測(50)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(37)
- グラフテック(GRAPHTEC)(31)
- RIGOL(リゴル)(28)
- MCP(24)
- フルーク(FLUKE)(21)
- エスコ(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む
付き(5)

入力同軸ケーブルB
岩崎通信機(IWATSU)¥5,998税込¥6,5981式当日出荷入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
ユニバーサルカウンタ
岩崎通信機(IWATSU)¥149,800~税込¥164,780~1式ほか5日以内出荷から91日以内出荷用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
USB-RSコンバータ
岩崎通信機(IWATSU)¥11,980税込¥13,1781式当日出荷岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC752xH用USB-RSコンバータ。対応OSWindowsXP、Vista、7
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥14,980税込¥16,4781式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
ファンクション・ジェネレータ
岩崎通信機(IWATSU)¥98,980~税込¥108,878~1式3日以内出荷から15日以内出荷SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ解像度水平430×垂直272×RGB振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)RoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、他5種類メモリ長さ8Mポイント湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
ITF-203B A/D,D/A変換
岩崎通信機(IWATSU)¥499,800税込¥549,7801式47日以内出荷ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。 ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。用途AD変換 ・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。 ・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。 ・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。 DA変換 ・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。 ・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
電圧プローブ(1/10:1)
岩崎通信機(IWATSU)¥9,998税込¥10,9981式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980~税込¥19,778~1式当日出荷から3日以内出荷SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式ほか5日以内出荷から19日以内出荷大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm用途インバータ・システムの電流測定使用温度範囲(℃)-40~125
VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション
岩崎通信機(IWATSU)¥44,980税込¥49,4781式12日以内出荷DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。チャネル数(出力)2
ITF-204B 周波数変・復調実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥529,800税込¥582,7801式47日以内出荷ITF-204Bは、周波数変調回路および復調回路を原理から実習することができます。用途可変容量ダイオードによる周波数変調回路と直交(クワドラチャ)検波方式の基本原理について、オシロスコープなどの測定器を使って動作を確認します。 またその応用回路としてFMラジオ受信機の動作原理についての学習が行えます。質量(kg)約3.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
半導体実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥216,800税込¥238,4801式47日以内出荷ITF-05Aは、各種半導体素子の動作、性質などを習得するために設計された実習装置で、2端子、3端子の半導体について、それぞれ実習できます。用途1.2端子素子の特性(電圧、電流)測定実習 測定素子:ダイオード、ツェナダイオード、バリスタ、サイリスタetc. 2.3端子素子の特性(電圧、電流、各種パラメータ)測定実習 トランジスタ静特性、hパラメータ(交流重畳法) FET静特性、増幅度、インビーダンス SCR静特性 LED静特性
パルス回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥489,800税込¥538,7801式47日以内出荷ITF-03Bは、パネル回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に回路、信号源を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。 (ITF-03BはITF-03のマイナーチェンジ・機種です)用途1.微分回路、積分回路の実習 2.クリップ回路、クランプ回路の実習 3.論理回路(AND、OR、NOT)の実習 4.ミラー回路、ブートストラップ回路の実習 5.マルチバイブレータ(無安定、単安定、双安定、シュミットトリガ)の実習
論理回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥499,800税込¥549,7801式47日以内出荷ITF-02Bは、論理回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に各回路素子、信号源、表示器を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。用途1.AND、OR、NOT、NAND、NOR、ExclusiveORの基本動作実習 2.半加算器、全加算器の組み立て、動作実習 3.エンコーダ、デコーダの組み立て、動作実習 4.R-SおよびJ-Kフリップフロップの基本動作実習 5.シフトレジスタの基本動作実習、その他応用実習
整流平滑回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800税込¥186,7801式47日以内出荷整流・平滑回路実習装置ITF-014B 半波、全波回路の実習 平滑(C、LC、π)実習用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-017Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
低周波回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800税込¥186,7801式47日以内出荷低周波増幅回路実習装置ITF-013B バイアス決定、増幅度、周波数特性、位相特性実習、広帯域増幅(帰還実習、ピーキング、低周波ブースト)実習 2段増幅回路の実習。 電力増幅(バイアス、電力、能率、歪)実習。用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-016Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
AM受信回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800税込¥186,7801式47日以内出荷AM受信回路実習装置ITF-012B lFの同調特性実習 AGCと非AGC時のバイアス特性実習 検波特性実習 周波数コンバータとの組み合わせによるラジオ実習用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-015Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
発振変調回路実習装置
岩崎通信機(IWATSU)¥169,800税込¥186,7801式47日以内出荷発振・変調回路実習装置ITF-011B コレクタ同調(バイアス、周波数、発振条件)実習 CR型移相発振の実習 コレクタ変調回路実習用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-014Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
高電圧プローブ HV-Pシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥449,800~税込¥494,780~1式ほか32日以内出荷から46日以内出荷仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式ほか5日以内出荷から91日以内出荷大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm用途インパルス大電流の測定使用温度範囲(℃)-40~125
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式ほか5日以内出荷から61日以内出荷大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125
ITF-202B オペアンプ
岩崎通信機(IWATSU)¥319,800税込¥351,7801式47日以内出荷ITF-202Bは、演算増幅器を利用して各種のアナログ回路を設計しその機能、使い方、性能測定の基本等を学習することができます。基本実習から実用回路、応用的な回路までを、容易に行うことができます。用途反転増幅回路、非反転増幅回路、差動増幅回路の実習、電圧加算回路の実習 ローパスフィルタ、ハイパスフィルタの実習 低周波発振、高周波発振の実習 微分回路・積分回路の実習質量(kg)約2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×350×83(突起物含まず)
スタンド
岩崎通信機(IWATSU)¥52,980税込¥58,2781式47日以内出荷組み立てようフレームITF-015用途ITF-01Bは、電子回路の基本となる各種の回路を実習を通して体験的に習得する装置で下記の4つのユニット(ITF-011B,012B,013B,014B)と組み立て用フレーム(ITF-015)から構成されていす。 これらのうちITF-012B、ITF-013BおよびITF-018Bの組み合わせにより、ラジオ受信機を構成させることができますので、基本回路の理解はもとより、全体実習による総合理解ができます。
RS-232 インタフェース
岩崎通信機(IWATSU)¥19,980税込¥21,9781式12日以内出荷SC-7215/A、7217/A用RS-232インターフェース【工場オプション品】。 RS-232インタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コントロールできます。
USB ホストインタフェース
岩崎通信機(IWATSU)¥24,980税込¥27,4781式12日以内出荷SC-7215/A、7217/A用USBインターフェース【工場オプション品】。 USB メモリ接続用端子です。 測定データのUSBメモリへの保存、パネルセットアップのUSBメモリへの保存/呼出ができます。
GPIB インタフェース
岩崎通信機(IWATSU)¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
VIEWGOシリーズ用GPIBインタフェース
岩崎通信機(IWATSU)¥38,980税込¥42,8781式12日以内出荷DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 GPIBインタフェース用の端子です。 PCと接続してリモート制御することが可能です。