電気測定その他関連用品 :「パルス発生器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎通信機(IWATSU)ファンクション・ジェネレータ
エコ商品
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。 付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド 質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む) 消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時) 温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60 チャンネル数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7 電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000 ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ 解像度水平430×垂直272×RGB 振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式AM、FM、他5種類 メモリ長さ8Mポイント 湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
1式
98,980 税込108,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)