電気測定その他関連用品 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約353×210×99(オプションおよび突起物を除く)
機能周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF
温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(MHz)DC~50
コネクタBNC形
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途インパルス大電流の測定
使用温度範囲(℃)-40~125
0Vを基準としない測定に対応。商用電源からインバータのスイッチングデバイスの実動作波形の測定に最適。最大差動動作電圧1.4kV(DC+ACpeak)対応
仕様伝送遅延:12.5ns(500:1、代表値)、13.5ns(50:1、代表値)、CMRR:-70dB(500VDC)、-80dB(50/60Hz)、-50dB(1MHz)
電圧(V)最大非破壊:±1500、1300rms
入力各入力からGNDまで、4MΩ以上//7.0pF以下
周波数帯域(MHz)DC~100
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下
確度±2%(20℃~30℃)
動作電圧最大差動:±1400V(500:1),±140V(50:1)、最大同相:±1400V,±1000Vrms
立ち上がり時間3.5ns
減衰比50:1、500:1
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定
使用温度範囲(℃)-40~125
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm
用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等
長さ(mm)80
使用温度範囲(℃)-40~125
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。