絞り込み
ブランド
- クローネ
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
- HIOKI(日置電機)(166)
- 共立電気計器(121)
- 三和電気計器(46)
- はくでん(46)
- カイセ(42)
- マザーツール(36)
- 岩崎通信機(IWATSU)(33)
- RIGOL(リゴル)(28)
- PINTECH(28)
- グラフテック(GRAPHTEC)(26)
- MCP(22)
- フルーク(FLUKE)(20)
- ストーブリ / マルチコンタクト(18)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- testo(テストー)(17)
- SIGLENT(17)
- OWON(オウオン)(17)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(5)

アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ)
クローネ¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分タイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器用 受信器 KWR20
クローネ¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m寸法(mm)約30×90取付方式ビス止め使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)920使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上)通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ)
クローネ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分寸法(mm)約69×115タイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ)
クローネ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分寸法(mm)約69×115タイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ)
クローネ¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分タイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定